Sada vložných držáků nástrojů

Artiklové číslo: 6400CD/29
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6400CD/29
    EAN / GTIN 4000896233458
    Číslo výrobce 6400CD/29
    L-číslo L60140 4883

    Popis

    Popis:

    • Made In Germany
    • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm, Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran, Profil vnější šestihran, Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
    • Velikost klíče: ∙ 8 – 27
    • Počet ks nářadí: 29

    Rozsah dodávky:

    • 6401-1
    • 6402-1
    • 6404-1
    • 6408
    • 6413-4
    • 6414
    • 6423C
    • 6450D-24
    • 6612C-10
    • 6612C-14
    • 6612C-19
    • 6612C-22
    • 6630C-8
    • 6630C-10
    • 6630C-11
    • 6630C-12
    • 6630C-13
    • 6630C-14
    • 6630C-15
    • 6630C-16
    • 6630D-13
    • 6630D-16
    • 6630D-17
    • 6630D-18
    • 6630D-19
    • 6630D-21
    • 6630D-22
    • 6630D-24
    • 6630D-27

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku