3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 5/8″

Artiklové číslo: 6400A 5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 5/8
EAN / GTIN 4991644140800
Číslo výrobce 6400A 5/8

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku