3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 31/32″

Artiklové číslo: 6400A 31/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 31/32
EAN / GTIN 4991644140879
Číslo výrobce 6400A 31/32
L-číslo L60050 10356

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 36 mm
Délka: 17,5 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 31/32″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku