3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 3.1/8″

Artiklové číslo: 6400A 3.1/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644141210
Číslo výrobce 6400A 3.1/8
L-číslo L60050 10581

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Délka: 52 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3.1/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku