3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 25/32″

Artiklové číslo: 6400A 25/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 25/32
EAN / GTIN 4991644140831
Číslo výrobce 6400A 25/32

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 29,5 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 25/32″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku