3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 2.7/8″

Artiklové číslo: 6400A 2.7/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644141180
Číslo výrobce 6400A 2.7/8
L-číslo L60050 10404

Popis

Popis:

Délka: 84 mm
Rozměr D2: 68 mm
D1: 96 mm
Délka: 45 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.7/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku