3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 2.3/16″

Artiklové číslo: 6400A 2.3/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644141074
Číslo výrobce 6400A 2.3/16

Popis

Popis:

Délka: 72 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Délka: 36 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.3/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku