3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 1.5/8″

Artiklové číslo: 6400A 1.5/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644140985
Číslo výrobce 6400A 1.5/8

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 47 mm
D1: 56 mm
Délka: 28 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.5/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku