GIP 5.00-2.50 IC20 Oboustranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro drážkování

Artiklové číslo: 6400958
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6400958
    EAN / GTIN 7291075238228
    Číslo výrobce 6400958
    L-číslo L23940 1079

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 11,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku