GIP 2.39-1.20 IC20 Přesné oboustranně broušené řezné destičky pro zapichování (plný rádius)

Artiklové číslo: 6400572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6400572
    EAN / GTIN 7291075273748
    Číslo výrobce 6400572
    L-číslo L23940 1002

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,7 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku