GIMF 406 IC20 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Artiklové číslo: 6400445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400445
EAN / GTIN 7291075025460
Číslo výrobce 6400445
L-číslo L24100 134

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek FT
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku