Výstružníky, silný model

Artiklové číslo: 640.80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640.80
EAN / GTIN 7610733004454
Číslo výrobce PB 640.80
L-číslo L60060 1344

Popis

Popis:

  • Šídlo na gravírování Velké šídlo
  • Šídlo na gravírování otvorů do tenkého plechu, dřeva, plastu, kůže atd.
  • přesně broušený hrot, vysoká tvrdost, extrémně odolný
  • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
  • pětiúhelníková rukojeť s kulovým povrchem, pro bezbolestné použití velkých tlakových sil
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden: 170 mm
  • Klingelængde: 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku