Klíč ráčnový očkový přímý 1/4x5/16″

Artiklové číslo: 64.1/4X5/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148517428218
Číslo výrobce 64.1/4X5/16
L-číslo L60130 1115

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé ráčnové očkové klíče: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14,2
  • B1 [mm]: 17,2
  • C [mm]: 8,0
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 3.0
  • H3 [mm]: 3
  • L [mm]: 115
  • [g]: 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku