Klíč ráčnový očkový přímý 12x13 mm

Artiklové číslo: 64.12X13
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Číslo výrobce 64.12X13
L-číslo L60130 8676

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé metrické ráčnové očkové klíče: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 6 mm, 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 4.2
  • H3 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku