Čelní štípací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 115 mm

Artiklové číslo: 64 22 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64 22 115
EAN / GTIN 4003773017806
Číslo výrobce 64 22 115
L-číslo L70010 462

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • přesným kloubem
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • leštěnka nebo zrcadlovka poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 56 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • Délka čelistí (B): 20 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6 mm
  • Délka břitu mm (C): 3 mm
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s malým zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku