Timerbox pro 3,5mm ocel konektor nožního spínače TS

Artiklové číslo: 63AAA107
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
Druh produktu Pedál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63AAA107
Číslo výrobce 63AAA107
L-číslo L40950 342

Popis

Popis:

Toto okno časovače nahrazuje pedál na rozhraní Mitutoyo, aby bylo možné spustit přenos dat na základě časového intervalu. Kompatibilní se všemi rozhraními Mitutoyo, která mají konektor jack 3.5 mm ocel, např. B. USB vstupní nástroj .

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 55 x 58 x 31
Dodává se: kabel USB (0,8 m), síťový adaptér, kabel nožního spínače TTB1 (0,52 m).
Napájení: Napájecí jednotka 10 V 120 mA nebo 5 V USB

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku