Rozhraní Digimatic DMX-3-2 USB 3x Digimatic, 2x konektor RS-232C

Artiklové číslo: 63AAA042
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63AAA042
Číslo výrobce 63AAA042
L-číslo L40950 468

Popis

Popis:

Tato rozhraní umožňují připojení měřicích zařízení s datovým výstupem RS-232C (např. B. Mitutoyo QM-Data 200 nebo LH-600) do portu USB počítače. Rozhraní nabízí následující výhody: Možnost připojení přes 70 různých měřicích zařízení s výstupem RS232C zahrnuje nejen přístroje Mitutoyo, ale i další značky. Rozhraní převádí různé signály připojených měřicích přístrojů do stejného formátu: Signál klávesnice (HID). USB DMX-0-1 má vstup RS-232C, DMX-3-2 má dva vstupy RS-232C a tři Digimatické vstupy pro připojení ručních přístrojů Mitutoyo. DMX-3-2 má také virtuální COM port (VCP) ve formátu MUX-10 nebo MUX-50.

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 170 x 128 x 55
Rozsah dodávky: Kabel USB (1,8 m) Software ovladače.
Napájení: 5 V USB

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku