Rozhraní klávesnice DMX-3T/FS2 vstup USB 3x Digimatic

Artiklové číslo: 63AAA041
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
    Druh produktu Rozhraní klávesnice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63AAA041
    Číslo výrobce 63AAA041
    L-číslo L40950 530

    Popis

    Popis:

    DMX-3 T/FS2 je rozhraní klávesnice pro připojení tří měřicích zařízení s rozhraním „Digimatic“ k PC přes USB. Naměřená data jsou výstupem na klávesnici. To umožňuje přenos dat do libovolného softwaru, do kterého lze data zadávat pomocí klávesnice. Převod dat USB umožňuje přímý přenos dat do a. Tabulkový software.

    Charakteristika:

    Rozměry (ŠxHxV): 112 x 122 x 45
    Rozsah dodávky: kabel USB (1,8 m)
    Napájení: 5 V přes USB

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku