Kleště na pístní kroužky d 30-60 mm

Artiklové číslo: 6397100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6397100
    EAN / GTIN 4010886639719
    Číslo výrobce 6397100
    L-číslo L60160 3599

    Popis

    Popis:

    S držákem hranolu pro bezpečné nasazení pístních kroužků
    S pojistným šroubem
    Leskle poniklovaný

    Charakteristika:

    • Celková délka [palec]: 8.1/4
    • Celková délka [mm]: 210 mm
    • Povrch: Světle poniklované
    • Rozsah upnutí (min./max.): 30-60
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku