Upínací popruh pístního kroužku 165 mm, d 90-175 mm

Artiklové číslo: 6397020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Číslo výrobce 6397020
L-číslo L60160 2822

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální pružinové oceli s plynulou regulací
Včetně upínacího klíče.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 87 mm
  • Celková výška [mm]: 71 mm
  • Celková délka [palec]: 6.1/2
  • Celková délka [mm]: 167 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 90-175
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku