Upínací pás pístního kroužku 80 mm, d 90-175 mm

Artiklové číslo: 6396990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6396990
EAN / GTIN 4010886639696
Číslo výrobce 6396990
L-číslo L60160 2356

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální pružinové oceli s plynulou regulací
Včetně upínacího klíče.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková délka [palec]: 3
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 90-175
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku