Upínací pás pístního kroužku 80 mm, d 57-125 mm

Artiklové číslo: 6396800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6396800
EAN / GTIN 4010886639689
Číslo výrobce 6396800
L-číslo L60160 2811

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální pružinové oceli s plynulou regulací
Včetně upínacího klíče.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 74 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková délka [palec]: 3
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 57-125
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku