Sada nástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 8-dílná

Artiklové číslo: 639508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
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
Počet dílů 8
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 227 mm
Šířka 131 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®; 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Číslo výrobce 96033704

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnější šrouby Torx® se závitem M8 − M20.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Hlavice: 8 ks č. 642700
vel. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku