Sada zástrčných hlavic s povlakem TiN pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 9-dílná

Artiklové číslo: 639506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 9
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Délka 185 mm
    Šířka 153 mm
    Výška 52 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 639506
    EAN / GTIN 4000896051540
    Číslo výrobce 992/9

    Popis

    Provedení:

    Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
    nástrčné hlavice
    dle DIN 3124.
    Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
    Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

    Použití:

    Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

    Materiál:

    Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

    Rozsah dodávky:

    Zástrčné hlavice: 9 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Uložení v: Smartcase s funkcí umístění

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku