Momentový klíč

Artiklové číslo: 6391-25
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
Maximální utahovací moment 25 Nm
Celková délka L 183 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6391-25
EAN / GTIN 4000896027040
Číslo výrobce 6391-25
L-číslo L60140 53

Popis

Popis:

  • Přesnost ± 2 % (6391-10: 6%) z nastavené hodnoty (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Napevno nastavitelná hodnota
  • Obzvlášť vhodné pro použití v průmyslové sériové výrobě
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu pomocí kombinovaného klíče 6399 ve spojení se zkušebním přístrojem HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E nebo jiným vhodným přístrojem
  • Všechny klíče této konstrukční řady (HAZET 6391-6392) jsou bez stupnice nastavení a signalizačního tlačítka
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 183 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
  • Nm min-max: 2 – 25 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 30 mm
  • Tloušťka hlavy a: 17 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku