Momentový klíč

Artiklové číslo: 6391-10
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6391-10
    EAN / GTIN 4000896208951
    Číslo výrobce 6391-10
    L-číslo L60140 4155

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Zvláště vhodný pro průmyslové využití a použití v sériové výrobě
    • Zvláště šikovný díky krátkému provedení
    • Univerzálně použitelný díky uchycení pro zásuvné nářadí
    • Přesnost ± 2 % (6391-10: 6%) z nastavené hodnoty (ve směru utahování)
      Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
    • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
    • Napevno nastavitelná hodnota
    • Obzvlášť vhodné pro použití v průmyslové sériové výrobě
    • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu pomocí kombinovaného klíče 6399 ve spojení se zkušebním přístrojem HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E nebo jiným vhodným přístrojem.
      Všechny klíče této konstrukční řady (HAZET 6391-6392) jsou bez stupnice nastavení a signalizačního tlačítka
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made In Germany
    • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
    • Rozměry / délka: 124 mm
    • Nm min-max: 1 – 10 Nm
    • Tolerance: 6 %
    • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 0.8 – 8.4 kg
    • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm
    • Tloušťka hlavy a: 17 mm
    • Šířka hlavy b: 22 mm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku