Plastová nádobka na olej, 125 ml

Artiklové číslo: 6390280
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stříkací olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Číslo výrobce 6390280
L-číslo L60160 4397
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

č. 298-00 / č. 298-01 Plastový olejnička s posuvnou mosaznou trubičkou a víčkem
č. 298-02 Jednoduchá olejnička z plastového materiálu

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 47 mm
  • Celková výška [mm]: 47 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Litr: 0,125
  • Pinta: 1/4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku