Nastavitelný klíč 12″

Artiklové číslo: 6381290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6381290
EAN / GTIN 4010886638125
Číslo výrobce 6381290
L-číslo L60160 1161

Popis

Popis:

Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Chromované, leštěné hlavy
Chromovaný, leštěný kolík
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 81 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [palec]: 12
  • Celková délka [mm]: 302 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: chromované, leštěné hlavice, leštěné hroty
  • Rozdělení stupnice: 0-36
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.7/16
  • Šířka upnutí [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku