Jednoduchý otevřený klíč nastavitelný 8″

Artiklové číslo: 6381020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6381020
EAN / GTIN 4010886638101
Číslo výrobce 6381020
L-číslo L60160 83

Popis

Popis:

Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Chromované, leštěné hlavy
Chromovaný, leštěný kolík
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 57 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: chromované, leštěné hlavice, leštěné hroty
  • Rozdělení stupnice: 0-25
  • Šířka upnutí [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • Rozsah upnutí [palce]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku