Kombinovaný klíč nastavitelný 8″

Artiklové číslo: 6380640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6380640
    EAN / GTIN 4010886638064
    Číslo výrobce 6380640
    L-číslo L60160 457

    Popis

    Popis:

    Provedení podle ISO 6787
    Poloha ústí 15°
    Švédský model, váleček s levotočivým závitem
    Se stupnicí nastavení
    Chromvanadová ocel
    Fosfátovaná, hlavy broušené
    S otvorem pro zavěšení.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
    • Celková šířka [mm]: 55 mm
    • Celková výška [mm]: 14 mm
    • Celková délka [palec]: 8
    • Celková délka [mm]: 203 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: fosfátované, broušené hlavy
    • Rozdělení stupnice: 0-25
    • Šířka upnutí [mm]: 25 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Otvor pro zavěšení: ano
    • Stupnice nastavení: ano
    • Funkce ráčny: bez
    • Rozsah upnutí [palce]: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku