Nastavitelný klíč 6″

Artiklové číslo: 6380560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6380560
EAN / GTIN 4010886638057
Číslo výrobce 6380560
L-číslo L60160 456

Popis

Popis:

Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Fosfátovaná, hlavy broušené
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [palec]: 6
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: fosfátované, broušené hlavy
  • Rozdělení stupnice: 0-20
  • Rozsah upnutí [palce]: 25/32
  • Šířka upnutí [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku