SCS65Q Kotoučová pila

Artiklové číslo: 638051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 638051
EAN / GTIN 4002395229529
Číslo výrobce 638051

Popis

Popis:

  • Pokosové řezy až do úhlu 60°
  • Pružinový nůž pro ponorné řezy
  • Přesný, dvojitě vedený podélný plot
  • Výkonný motor 1900 W
  • TILT-LOK®: Nastavitelná rukojeť s měkkou opěrkou rukojeti
  • Hloubka řezu až 65 mm
  • Snadno ovladatelné nastavovací páčky pro hloubkové a pokosové řezy až do 45°
  • Dobrá viditelnost linie pily pro lepší manipulaci
  • Odolná hliníková základní deska s podélným plátkem
  • Rychlovýměnný kabelový systémQUIK-LOK®
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče
  • Připojení pro prachový vak nebo externí odsávací systém
  • Rozsah dodávky: 20zubý pilový kotouč HM, podélný plot, adaptér pro odsávání prachu a 4 m kabel QUIK-LOK®

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Otáčky při volnoběhu: 5800
  • Průměr pilového kotouče: 190
  • Dodáváno: Kufřík na přenášení
  • Hmotnost [kg]: 5,5
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5800
  • Příkon [W]: 1900
  • Varianta výrobku: SCS 65 Q
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 190
  • Standardní výbava: kabel QUICK-LOK 4 m, pilový kotouč z tvrdokovu s 20 zuby, podélný plot, kufřík na přenášení

Rozsah dodávky:

Kabel QUIK-LOK 4 m, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, podélný plot, kufřík.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku