Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 637916 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-32

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 28
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-32 mm
Délka 454 mm
Šířka 253 mm
Výška 64 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Číslo výrobce 96031409

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642200.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 22 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku