Multinorm Overall C54

Artiklové číslo: 637815143389C54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb / marineblau
    Konfekční velikost DE 54
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637815143389C54
    EAN / GTIN 7330509501870
    Číslo výrobce 637815143389C54

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
    Koleenní ochranné kapsy, Vnější ochranná kapsa na kolena
    Hrudní kapsy s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
    Vnitřní kapsa s klopou, Otvor s klopou pro uchycení podkladového oděvu

    Detaily
    Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavý oděv
    Nastavitelná pomocí stahovacích šňůrek v pase
    Podšívka na zádech
    Vysoký límec se zipem
    Vnější certifikační štítky

    Funkčnost
    Odpuzuje olej, špínu a vodu, Strečový panel v zadní části

    Zpracování
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Zapínání vpředu
    Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

    Vyztužení
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

    Reflex
    Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

    Praní
    Průmyslové prádlo EN ISO 15797

    Popis:

    • Kombinéza Multinorm vám poskytne maximální ochranu při práci v náročném prostředí
    • Oblečení je vyrobeno z odolného materiálu a má pohodlný střih vybavený nastavitelným stahovacím pásem, vlnitým zádovým panelem a nastavitelnými konci rukávů na suchý zip
    • Kombinéza má dodatečné zesílení kolen a kapsy na kolenní chrániče ve dvou různých výškách
    • Může se prát v pračce
    • Chrání před tekutými chemikáliemi
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 třída 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku