{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 250 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
S funkcí QuickRelease | ne | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 637652 250 | |
EAN / GTIN | 4007555325257 | |
Číslo výrobce | 325257 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Prodloužení, 3/8 palce plně izolované 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 872 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Celková délka | 250 | 250 | 250 |
S funkcí QuickRelease | ne | ne | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | Plastová izolace | |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |