6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s kulovou hlavou 8 mm

Artiklové číslo: 637613 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 039 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na straně pohonu 18 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637613 8
EAN / GTIN 4062406235468
Číslo výrobce 637613 8

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku