Alternativa k tomuto produktu:

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 637565 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozměr profilu A 4,4 mm
⌀ na straně pohonu 17,8 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637565 TX25
EAN / GTIN 4045197382276
Číslo výrobce 637565 TX25

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX25

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX25

na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
222,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
291,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
261,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 17,8 mm 17,5 mm 17,5 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Délka 100 mm 107 mm 43 mm
Profil Torx® TX25 TX25 TX25
Rozměr profilu A 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku