Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky, 3/8 palce 14 mm

Artiklové číslo: 637340 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 14 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 18 mm
Délka 64 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky Korunkové pružiny
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637340 14
EAN / GTIN 4045197606020
Číslo výrobce 4766-2

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku