Provedení:
Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsy na hrudi s klopou a zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Výklopné kapsy
Detaily
Vytahovací ID-. kapsa
Na zádech
Vysoký límec se zipem
Nastavitelná guma v pase
Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Náprsní kapsy s klopami a suchým zipem
- Otevřené boční kapsy, jedna s D-kroužkem
- Kapsy na nohavicích a zadní kapsy, s klopami
- Držák na kladivo
- Skládací kapsa na pravidla s kapsou na tužku a držákem na nůž
- Nastavitelná délka rukávů na suchý zip
- Vnitřní kapsa na telefon
- Vnitřní kapsy na kolena
- 50 mm reflexní páska
- Kapsa na průkaz totožnosti
- Certifikováno podle EN 471 třídy 3, evropské normy pro oděvy s vysokou viditelností
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3