Kombinéza High Vis červená/černá C56

Artiklové číslo: 637318045599C56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis rot / schwarz
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637318045599C56
EAN / GTIN 7330509377208
Číslo výrobce 637318045599C56

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsy na hrudi s klopou a zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Výklopné kapsy

Detaily
Vytahovací ID-. kapsa
Na zádech
Vysoký límec se zipem
Nastavitelná guma v pase

Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Náprsní kapsy s klopami a suchým zipem
  • Otevřené boční kapsy, jedna s D-kroužkem
  • Kapsy na nohavicích a zadní kapsy, s klopami
  • Držák na kladivo
  • Skládací kapsa na pravidla s kapsou na tužku a držákem na nůž
  • Nastavitelná délka rukávů na suchý zip
  • Vnitřní kapsa na telefon
  • Vnitřní kapsy na kolena
  • 50 mm reflexní páska
  • Kapsa na průkaz totožnosti
  • Certifikováno podle EN 471 třídy 3, evropské normy pro oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku