Kombinéza High Vis červená/černá C52

Artiklové číslo: 637318045599C52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis rot / schwarz
    Konfekční velikost DE 52
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637318045599C52
    EAN / GTIN 7330509377185
    Číslo výrobce 637318045599C52

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
    Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Kapsy na hrudi s klopou a zapínáním na suchý zip
    Vnitřní kapsa na telefon
    Výklopné kapsy

    Detaily
    Vytahovací ID-. kapsa
    Na zádech
    Vysoký límec se zipem
    Nastavitelná guma v pase

    Výbava
    Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Robustní skrytý dvoucestný kovový zip

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Náprsní kapsy s klopami a suchým zipem
    • Otevřené boční kapsy, jedna s D-kroužkem
    • Kapsy na nohavicích a zadní kapsy, s klopami
    • Držák na kladivo
    • Skládací kapsa na pravidla s kapsou na tužku a držákem na nůž
    • Nastavitelná délka rukávů na suchý zip
    • Vnitřní kapsa na telefon
    • Vnitřní kapsy na kolena
    • 50 mm reflexní páska
    • Kapsa na průkaz totožnosti
    • Certifikováno podle EN 471 třídy 3, evropské normy pro oděvy s vysokou viditelností

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku