Čepice z jehněčí vlny

Artiklové číslo: 63723035010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63723035010
EAN / GTIN 4014586304977
Číslo výrobce 63723035010
L-číslo L00010 1288

Popis

Popis:

  • Kapotáž z jehněčí vlny
  • průměr cca 230 mm pro brusný kotouč Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s háčkovým systémem. Doporučené pracovní otáčky 500 - 1200 ot/min. Kvalitní leštící kotouč TOPWOOL, Frisbee. Směs jehněčí vlny a syntetiky, lze prát

Charakteristika:

  • Ø 230 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku