Brusné rouno

Artiklové číslo: 63723021013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63723021013
    EAN / GTIN 4014586233734
    Číslo výrobce 63723021013
    L-číslo L00010 20

    Popis

    Popis:

    • Brusné rouno
    • s vlnovým skládáním, šířka cca 30 mm, otvor 14 mm, pro lehké odjehlování, odkyselování, lehké broušení, dekorativní práce

    Charakteristika:

    • Ø 150 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku