Leštící kroužky, hadřík, měkký

Artiklové číslo: 63723016016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63723016016
EAN / GTIN 4014586226682
Číslo výrobce 63723016016
L-číslo L00010 2617

Popis

Popis:

  • Lešticí kroužky, hadřík, měkký
  • šířka cca 15 mm, otvor 14 mm, pro leštění neželezných kovů, železa/ocelí, nerezové oceli a chromu s lešticí směsí ″bílá″

Charakteristika:

  • Ø 200 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku