Leštící kroužky, sisal, hadřík

Artiklové číslo: 63723011014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63723011014
EAN / GTIN 4014586226637
Číslo výrobce 63723011014
L-číslo L00010 27

Popis

Popis:

  • Lešticí kroužky, sisal, hadřík
  • pro - jemné broušení/kartáčování a vyrovnávání neželezných kovů po předchozím broušení zrnitostí 240 - 280 kartáčovací pastou ″žlutou″. - Jemné broušení/kartáčování a vyrovnávání železa/ocelí a nerezové oceli po předbroušení zrnitostí 280 - 320 s kartáčovací pastou ″žlutou″ -Matné leštění/kartáčování neželezných kovů, železa/ocelí a nerezové oceli s kartáčovací pastou ″žlutou″. - Předleštění železa/ocelí a nerezové oceli pomocí předlešticí pasty ″orange″ Šířka cca 30 mm, otvor 14 mm

Charakteristika:

  • Ø 150 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku