{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 20,9 mm | |
Délka | 27 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637220 15 | |
EAN / GTIN | 4045197163219 | |
Číslo výrobce | 637220 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice 3/8 palce 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
769 ks okamžitě k dodání
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 20,9 | 20,9 | 26 |
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Délka | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | Plastová izolace |
Rozměr klíče | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |