Brusné listy

Artiklové číslo: 63717081046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63717081046
EAN / GTIN 4014586211114
Číslo výrobce 63717081046
L-číslo L00010 670

Popis

Popis:

  • Brusné listy
  • korundová brusná zrna a plná vazba ze syntetické pryskyřice zaručují vysoký úběr materiálu, nízké zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Neperforovaná, zapínání na suchý zip

Charakteristika:

  • Zrnitost 40
  • délka hrany 80 mm
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku