Keramický brusný pás

Artiklové číslo: 63714091010
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63714091010
EAN / GTIN 4014586313245
Číslo výrobce 63714091010
L-číslo L00010 1434
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Keramický brusný pás
  • Nejvyšší rychlost úběru s velmi dlouhou životností. Také pro odstraňování jemných svárů
  • PU 10, délka 520 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 180
  • šířka 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku