Lešticí kotouč

Artiklové číslo: 63713013018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63713013018
EAN / GTIN 4014586226811
Číslo výrobce 63713013018
L-číslo L00010 729

Popis

Popis:

  • Lešticí kotouč
  • Ø 150 mm, šířka 60 mm, pružný, otvor 14 mm
  • pro řádkové leštění, zrnitost 16 (hrubá), měkký, ″zelený″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku