Kombinovaný klíč nastavitelný 18″

Artiklové číslo: 6368510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6368510
EAN / GTIN 4010886636855
Číslo výrobce 6368510
L-číslo L60160 460

Popis

Popis:

Robustní průmyslové provedení
Velikost 6″ - 18″ = ISO 6787, poloha čelistí 15°
Velikost 24″ = ISO 6787, poloha čelistí 22,5°
Švédský model, válec s levým závitem
Vanadiová ocel 31CrV3
Fosfátovaná, hlavy broušené
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 125 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [palec]: 18
  • Celková délka [mm]: 455 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: fosfátované, broušené hlavy
  • Rozsah upnutí [palce]: 2.1/16
  • Šířka upnutí [mm]: 53 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku